A B Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Aluminiu , Durometru: 80 Shore A , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-7/16" x 4-15/16" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3-3/8" x 5-1/4" , Dimensiunea plăcii: 4-1/2 x 6-1/2" , Pista de rulare: Mingă single , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Minge , Culoare roată: Roșu , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 2"