INGERSOLL-RAND Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 25 până la 40 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 1.8 , CFM @ încărcare completă: 18.2 , Viteză liberă: 11,000 rpm , Material mâner: Compozit , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Compozit , Max. Cuplu: 50 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 6.5 " , Presiune necesară: 90 psi , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 25 - 40 ft.- lb.
StilModelLovituri pe minutTipul de reținereDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
2101XPA-QC
1250Schimbare rapida1 / 4 "1.46 lb.€375.93
B
2101XPA
3650Inel1 / 4 "1.37 lb.€289.04
C
2102XPA
3650Inel3 / 8 "1.39 lb.€365.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?