Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Cheie cu impact pneumatic 1/4 inch Drive 11000 Rpm | AA4KZC 12T592

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/4 inch 11000 rpm

În stoc
Articol: AA4KZC Model: 2101XPA-QCCrucea Ref: 12T592
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
€375.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.8
Lovituri pe minut1250
CFM @ încărcare completă18.2
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Cuplul50 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereSchimbare rapida
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei1.46 lb.
Gama de cuplu25 - 40 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLovituri pe minutTipul de reținereDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț
INGERSOLL-RAND 2101XPA Cheie cu impact pneumatic 1/4 inch Drive 11000 Rpm | AA4KZB 12T591 2101XPA3650Inel1 / 4 "1.37 lb.€289.04
INGERSOLL-RAND 2102XPA Cheie cu impact pneumatic 3/8 inch Drive 11000 Rpm | AA4KZD 12T593 2102XPA3650Inel3 / 8 "1.39 lb.€365.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/4 inch 11000 rpm
€375.92 /unitate