A Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: Mai mare de 6000 lb. , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material roată roată: Oțel forjat , Durometru: 179 BHN , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3-7/8 x 5-3/4" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 5-1/8 x 6-1/4" , Dimensiunea plăcii: 6-1/2 x 7-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.5 " , Tip placă: A , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Lățimea roții: 3"