HAMILTON R-EPSD-63FST Rolă cu placă rigidă 10000 lb 6 inch diametru | AE7XAX 6AZN9

HAMILTON R-EPSD-63FST Rolă cu placă rigidă 10000 lb 6 inchi diametru

În stoc
Articol: AE7XAX Model: R-EPSD-63FSTCrucea Ref: 6AZN9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€405.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-7/8 x 5-3/4"
Rating de încărcare10,000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/8 x 6-1/4"
Inălțime totală8.5 "
Dimensiunea plăcii6-1/2 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorCuloarea nucleuluiMaterial de bazăMaterialul roțiiRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbRulmenți cu roțiPreț
HAMILTON R-EPSD-83FST Rolă cu placă rigidă 10000 lb 8 inchi diametru | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"SilverOțel forjatOțel forjat10,000 lb.10.5 "0.25Rola conică de precizie€661.16
HAMILTON R-EPSD-83NYB Rolă rigidă cu plăci 6500 lb 8 inchi diametru | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"NegruNailonNailon6500 lb.10.5 "W-830-NYB-1Bilă de precizie€742.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-EPSD-63FST Rolă cu placă rigidă 10000 lb 6 inchi diametru
€405.30 /unitate