Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202RN02X52R001G Rotă dublă rigidă 300 lb 2-1/2 inch cauciuc | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G Rotă dublă rigidă 300 lb 2-1/2 inch cauciuc

În stoc
Element: AB8TDE Model: 202RN02X52R001GCrucea Ref: 26Y509

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare300 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8 x 3-3/8"
Inălțime totală3.375 "
Dimensiunea plăcii3-1/8 x 4-1/8"
PlÅcuĠaA
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.5 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
ALBION 202RN02052R001G Rotă dublă, rigidă, 200 lb, cauciuc cu diametrul de 2 inchi | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000 - 2999 lb.200 lb.2 13 / 16 "2"€1.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202RN02X52R001G Rotă dublă rigidă 300 lb 2-1/2 inch cauciuc
€17.88 /unitate