LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Motor metric | AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Motor Metric

În stoc
Articol: AJ2WWW Model: M1130153.00Crucea Ref: CIM34D30FD1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
amperi2.4
AsamblareM1041357
TaxăS1
Eficiență75.8%
ÎmprejmuireIP54
Form Factor1.05
Inrameaza-le63D
Clasa de izolareF
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareB5
ambalajeM1307020.02
RotațieRECONN
RPM3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.11 MM
Cuplul112 OZ-IN
TipG63-9
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)30.81
Lățimea navei (cm)19.38

Detalii produs:

    • KW2: 0.25
    • Factorul de formă 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Rulment OPE: 6201-13
    • Rulment PE: 6201-13
    • Efect 100%: 75.8%
    • Plăcuță de identificare: 080686
    • Înfășurare: MD342149
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: M1305027.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Motor Metric
€222.98 /unitate