BALDOR MOTOR Motoare de frână complet închise, trifazate, montate pe picior


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 145TY , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 44 , Tip de montare: Montat pe picior , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7/8 "" , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Protectie termala: Manual , Greutate: 61 lb
StilModelMontareamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț (ex. TVA)
A
EBM3558T-D
------17.35 "3 tel€3,159.44
B
EBNM3546-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP15.96 "3€2,739.09
B
EBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 CP16.9 "3€2,958.40
B
EBNM3546T-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP16.02 "3€2,739.09
B
CEBM3554T
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 CP17.86 "3€3,182.28
C
EBM3714T-D
F125.4-24 / 12134 LB-FT5.49 Amps0410-3€8,189.86
D
CEBM3615T-D
F113.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-3€4,905.93
E
CEBM3710T-D
F121-18.8 / 9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3€6,917.40
E
CEBM3714T-D
F125.4-24 / 12134 LB-FT5.49 Amps0410-3€8,454.87
F
EBM3615T-D
F113.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-3€4,948.18
C
EBM3710T-D
F121-18.8 / 9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3€6,654.70
F
EBM3611T-D
F38.6-8.2 / 4.131 LB-FT2.2 Amps043-3€4,092.64
D
CEBM3611T-D
F38.6-8.2 / 4.131 LB-FT2.2 Amps043-3€4,232.00
F
BNM3538-D
F31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-3€1,794.45
F
BNM3542-D
F33-2.8 / 1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-3€2,439.83
G
CEBM3558T-D
F35.9-5.8 / 2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-3€3,338.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?