MILWAUKEE VALVE Supapă cu glob din bronz cu plumb, lipit


Filtru
Material corp: Bronz scăzut cu plumb , Stil capota: Filetat , Tipul conexiunii: Sudură , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 200 grade F , Max. Presiune a apei: 300 psi , Material tijă: Bronz , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: Bronz
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
UP1502 - 38
2"3 / 8 "3.187 "€326.03
A
UP1502 - 12
2.437 "1 / 2 "3.75 "€332.81
A
UP1502 1 "
3 11 / 16 "1"4.375 "€607.54
A
UP1502 - 34
3.187 "3 / 4 "4"€452.03
A
UP1502 - 112
4.75 "1.5 "5.75 "€1,069.73
A
UP1502 - 114
4.187 "1.25 "5.187 "€812.98
A
UP1502 2 "
5 15 / 16 "2"6.75 "€1,528.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?