Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 supape glob 1/2 inch lipit | AC7ZMR 39A283

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 supape glob de lipit 1/2 inch

În stoc
Articol: AC7ZMR Model: UP1502 - 12Crucea Ref: 39A283

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€332.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz scăzut cu plumb
Stilul capoteiFiletat
Tip conexiuneSudură
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.437 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei300 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3.75 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 supape glob 3/8 inch lipit | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "€326.02
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 supape glob 3/4 inch lipit | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"€452.03
MILWAUKEE VALVE UP1502 Supapă glob de 1 inch 1 inch Lipit Bronz cu plumb scăzut | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€607.54
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Supapă Globe 1-1/4 inch Lipit | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "€812.97
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 supape glob 1-1/2 inch lipit | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "€1,069.72
MILWAUKEE VALVE UP1502 Supapă glob de 2 inchi, lipire de 2 inci, bronz cu conținut scăzut de plumb | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "€1,528.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 supape glob de lipit 1/2 inch
€332.81 /unitate