MOTOR BALDOR CEBM3611T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 RPM, 3 CP, 60 Hz, TEFC, Cadru 182TC | AJ6PEV

BALDOR MOTOR CEBM3611T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 rpm, 3 CP, 60 Hz, TEFC, cadru 182TC

În stoc
Element: AJ6PEV Model: CEBM3611T-D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,232.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi8.6-8.2 / 4.1
bazăRG
Cuplu de rupere31 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Cuplu de încărcare completă9 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF3
Curent fără sarcină2.2 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază3
Factor de putere77
RevizuireB
RPM1760
Temp. Creştere50 grade C
Tip3628M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 16.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 32 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMontareamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR BNM3538-D Motor frână seria D, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, 56 Cadru | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-3€1,794.45
MOTOR BALDOR BNM3542-D Motor frână seria D, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENV, 56 Cadru | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8 / 1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-3€2,439.83
MOTOR BALDOR CEBM3554T Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 CP17.86 "3€3,182.28
MOTOR BALDOR CEBM3558T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TCY | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8 / 2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-3€3,338.77
MOTOR BALDOR CEBM3615T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-3€4,905.93
MOTOR BALDOR CEBM3710T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8 / 9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3€6,917.40
MOTOR BALDOR CEBM3714T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24 / 12134 LB-FT5.49 Amps0410-3€8,454.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T-D Motor frână seria D, 230/460V, 1800 rpm, 3 CP, 60 Hz, TEFC, cadru 182TC
€4,232.00 /unitate