Capacitate: 9 gal. , Înălțime: 10 "până la 12" , Înălțime interioară: 9 7 / 8 " , Lungime interioară: 18 " , Lungimea superioară interioară: 15 1 / 2 " , Lățimea interioară de sus: 14 1 / 2 " , Lățimea interioară: 13 1 / 2 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 65 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 10 " , Lungime exterioară: 19 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 15 1 / 2 " , Cantitate pachet: 6 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 14 "până la 16"
35190 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele din plastic Akro-Mils din seria 35190 sunt folosite în producție, asistență medicală și setări de vânzare cu amănuntul pentru a depozita și transporta unelte mici, piese și alte consumabile. Aceste containere fac parte din linia AkroBin a companiei, oferind soluții specializate de depozitare și organizare.
DESCRIERE
- Au o margine interioară largă de stivuire care permite o cuibărit ușoară și sigură, cu sau fără capace.
- Aceste unități pot fi rotite la 180 de grade pentru a se stivui atunci când containerele nu sunt utilizate, economisind astfel costurile de transport și depozitare.
- Acestea au buze interioare cu nervuri care previn blocarea containerelor atunci când sunt stivuite unul peste altul și fund texturat pentru a preveni alunecarea în timpul transportului.
Accesorii compatibile
- Akro-Mills Suport etichetă: Acest suport de etichetă din plastic este prins în buza acestor containere, oferind informații despre conținutul din interiorul recipientului. Este conceput pentru a proteja eticheta de deteriorare și murdărie.
Întrebări Frecvente
Din ce sunt făcute aceste tocuri?
Seria Akro-Mill 35190 pentru cuib și stivuitor sunt fabricate din material plastic de înaltă calitate, care oferă rezistență la majoritatea solvenților/substanțelor chimice și previne îndoirea chiar și atunci când sunt încărcate complet.
Care este capacitatea acestor pubele?
Capacitatea maximă de încărcare a acestor pubele este de 65 lb.
Aceste recipiente sunt disponibile în alte culori?
Da, sunt disponibile și în variante de culoare albastru și gri.