AKRO-MILS 35190BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inci, albastru | AJ2HYT 5KY96

AKRO-MILS 35190BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, albastru

În stoc
Articol: AJ2HYT Model: 35190ALBASTRUCrucea Ref: 5KY96

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate9 gal.
CuloriAlbastru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului14 3 / 4 "
Lățimea inferioară a interiorului13 1 / 2 "
Înălțimea interioară9 7 / 8 "
Lungime interioară18 "
Lungime superioară în interior15 1 / 2 "
Lățimea interioară de sus14 1 / 2 "
Lățimea interioară13 1 / 2 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare65 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară19 1 / 2 "
Lățimea exterioară15 1 / 2 "
Cantitate pachet6
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum1.20 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35190RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, roșu | AJ2HYR 5KY95 35190REDRoșu€48.38
AKRO-MILS 35190GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, gri | AJ2JEX 5W063 35190GREYGri€48.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35190BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, albastru
€48.38 /unitate