APPLETON ELECTRIC Stație de comandă a comutatorului selector, tip fundătură


Filtru
Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Adâncime: 1.6 " , Material carcasă: Corp de fier maleabil și capac din aluminiu , Înălțime: 4.63 " , Stil hub: Capat de drum , Evaluare IP: 54 , Montare: Suprafață , Evaluare NEMA: 3 , Număr de bande: 1 , Număr de operatori: 1 , Evaluare de siguranță: Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I , Tip de operator: Comutator selector , latime: 3"
StilModelAcțiuneFormular de contactDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
EFDB110-35
Mentinut / MentinutCircuitul 41"€977.98
B
EFDB150-12
Mentinut / MentinutCircuitul 21 / 2 "€1,044.91
C
EFDB150-35
Mentinut / MentinutCircuitul 21 / 2 "€977.98
D
EFDB110-12
Mentinut / MentinutCircuitul 21"€902.96
E
EFDB150-102
Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 21 / 2 "€942.38
F
EFDB150-345
Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 41 / 2 "€977.98
G
EFDB110-102
Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 21"€902.96
H
EFDB110-345
Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 41"€1,139.61
I
EFDB175-102
Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 23 / 4 "€942.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?