Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EFDB175-102 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA6FAW 13W127

APPLETON ELECTRIC EFDB175-102 Stație de comandă comutator selector, 1 operator

În stoc
Element: AA6FAW Model: EFDB175-102Crucea Ref: 13W127
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
€942.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Formular de contactCircuitul 2
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime1.6 "
Carcasă MaterialCorp de fier maleabil și capac din aluminiu
Înălţime4.63 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubCapat de drum
IP Rating-ul54
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor1
Număr de operatori1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactDimensiunea butuculuiPreț
APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA6DXK 13V181 EFDB110-102Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 21"€902.96
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator, manual/auto | AA6DXL 13V182 EFDB110-12Mentinut / MentinutCircuitul 21"€902.96
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA6DXM 13V183 EFDB110-345Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 41"€1,139.60
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 Stație de comandă comutator selector, 1 operator, manual/auto | AA6FAC 13W106 EFDB110-35Mentinut / MentinutCircuitul 41"€977.98
APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA6FAJ 13W116 EFDB150-102Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 21 / 2 "€942.37
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator, manual/auto | AA6FAK 13W117 EFDB150-12Mentinut / MentinutCircuitul 21 / 2 "€1,044.91
APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 Stație de control al comutatorului selector, 1 operator | AA6FAL 13W118 EFDB150-345Mentinut / Mentinut / MentinutCircuitul 41 / 2 "€977.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB175-102 Stație de comandă comutator selector, 1 operator
€942.55 /unitate