VESTIL Nivele de tobe din seria DTR


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 2300 lbs. , Culoare: Galben , Înălțime: 4.5 " , Material: Oțel fabricat
StilModelDimensiunea tamburuluiÎn interiorul Dia.LungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
DTR-20
30 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€225.11
B
DTR-24
55 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€259.62
C
DTR-28
85 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€277.15

Nivele de tobe din seria DTR

Nivelurile de tobe Vestil sunt concepute pentru a crește spațiul de depozitare prin stivuirea convenabil a butoaielor în depozite, unități de procesare și linii de asamblare. Acestea au un design ușor pentru operarea cu o singură persoană și sunt capabile să manipuleze butoaie de oțel stivuite până la cinci unități. Aceste etaje sunt compatibile cu bidoanele de oțel de 30, 55 și 85 de galoane și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 20, 24 și 28 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?