SMC VALVES Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 3 poziții


Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 3 poziții , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Stilul corpului: Suport montat , Legăturile electrice: Conecteaza , Clasificare NEMA: NEMA 6 , Inălțime totală: 1.5 " , Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Consum de energie: 0.65W , Interval de presiune: 30 la 100 psi , Tehnologie de schimbare: solenoid , Voltaj: 24 VDC
StilModelCFMCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
SV1300-5FU
0.240.244"1 / 2 "€268.19
B
SV2300-5FU
0.460.465"3 / 4 "€271.51
C
SV3300-5FU
0.910.915"7 / 8 "€329.69
D
SV4300-5FU
1.31.36.5 "1"€342.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?