VESTIL Seria PLDL-HD Carucioare pentru plăci/plăci pentru sarcini grele


Filtru
Culoare: Albastru , Număr de rotile: 2 , Înălțimea platformei: 5.5 " , Lungimea platformei: 12 " , Stil platformă: Solid , Lățimea platformei: 4" , Dimensiunea plăcii: 4" , Foloseste cu: Panouri
StilModelCapacitateMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiTip rotorAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
PLDL-HD-4-10FF
500 lbs.Spumă umplută10 "x 2 1 / 2"Rigid12.8125 "13.25 "12 "€382.67
B
PLDL-HD-4-10PN
750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Pneumatic rigid12.9375 "13.25 "12 "€358.47
C
PLDL-HD-4-8MR
1200 lbs.Matriță pe cauciuc8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "€356.80
D
PLDL-HD-4-8GFN
1500 lbs.Nylon umplut cu sticlă8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "€363.64
E
PLDL-HD-4-8PS
1500 lbs.Poli pe oțel8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "8"€401.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?