VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Carucior cu panou reglabil, 1500 Umplut cu sticla | AG7XCC

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Carucior cu panou reglabil, 1500 Umplut cu sticla

În stoc
Articol: AG7XCC Model: PLDL-HD-4-8GFN

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€363.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou reglabil Dolly
Capacitate1500 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2 1 / 2"
Tip rotorRigid
CuloriAlbastru
Adâncime11.75 "
Înălţime12.25 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Înălțimea platformei5.5 "
Lungimea platformei12 "
Stil de platformăSolid
Lățimea peronului4"
Dimensiunea plăcii4"
Capacitate de încărcare statică1,500 lbs.
Foloseste cuPanouri
Diametrul roților8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roatăRigid
Lățimea roții2.5 "
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)33.73
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiTip rotorAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL PLDL-HD-4-10FF Carucior cu panou reglabil, 500 lb. Capacitate, umplut cu spumă | AG7XCA PLDL-HD-4-10FF500 lbs.Spumă umplută10 "x 2 1 / 2"Rigid12.8125 "13.25 "12 "€382.67
VESTIL PLDL-HD-4-10PN Carucior cu panou reglabil, 750 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7XCB PLDL-HD-4-10PN750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Pneumatic rigid12.9375 "13.25 "12 "€358.46
VESTIL PLDL-HD-4-8MR Carucior cu panou reglabil, 1200 lb. Capacitate, cauciuc/otel | AG7XCD PLDL-HD-4-8MR1200 lbs.Matriță pe cauciuc8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "12.25 "€356.80
VESTIL PLDL-HD-4-8PS Carucior cu panou reglabil, 1500 lb. Capacitate, Poli/otel | AG7XCE PLDL-HD-4-8PS1500 lbs.Poli pe oțel8 "x 2 1 / 2"Rigid11.75 "12.25 "8"€401.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Carucior cu panou reglabil, 1500 Umplut cu sticla
€363.64 /unitate