VESTIL DTR-20 Drum Tier, 20 inch Dia., 30 gallon

În stoc
Articol: AG7QZC Model: DTR-20

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul tamburului
acceptăTobe de oțel de 30 galoane
baterii incluseNu
Capacitate2300 lbs.
CuloriGalben
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal.
Înălţime4.5 "
În interiorul Dia.20 1 / 8 "
Lungime20.5 "
MaterialOțel fabricat
Max. Capacitate2300 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe1
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamburuluiÎn interiorul Dia.LungimeLăţimePreț
VESTIL DTR-24 Drum Tier, 24 inch Dia., 55 gallon | AG7QZD DTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€259.62
VESTIL DTR-28 Drum Tier, 28 inch Dia., 85 gallon | AG7QZE DTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€277.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DTR-20 Drum Tier, 20 inch Dia., 30 gallon
€225.11 /unitate