MILLER-SMITH EQUIPMENT Regulator pentru sarcini grele


Filtru
Dia. Corp: 3.25 " , Materialul corpului: Alamă , Material diafragmă: Oţel inoxidabil , Lungime totală: 6" , Etape: Singur , Tip: O singură etapă
StilModelManometru de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAMax. Presiunea de admisieConexiune la prizăGaz cilindruGama de presiune de livrareServiciul de gazPreț (ex. TVA)
A
40-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Gaz50 psiPropan lichefiat€561.74
B
40-175-540S
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigen175 psiOxigen€708.84
C
40-175-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigen175 psiOxigen€615.22
D
40-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€656.98
E
40-15-510S
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€687.23
F
40-275-580
4000 psi5805 / 8-18 RH intern3500 psi5/8 "-18 RH internAzot275 psiAzot€639.62
E
40-15-300S
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€730.46
G
40-15-510
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€618.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?