Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Regulator Hd 1 trepte Azot Cga580 | AE4EPU 5JPH2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Regulator Hd 1 trepte Azot Cga580

În stoc
Articol: AE4EPU Model: 40-275-580Crucea Ref: 5JPH2
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
€649.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.25 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA5 / 8-18 RH intern
Gaz cilindruAzot
Livrare275 psi
Gama de presiune de livrare275 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazAzot
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor400
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la priză5/8 "-18 RH intern
Lungime totală6"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7405
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Regulatorul de gaz Miller-Smith Equipment 40-275-580 este atașat la conducte sau butelii și are o supapă reducătoare care reglează presiunea gazului. Gazele sunt furnizate sub formă de gaz comprimat în cilindri criogenici de joasă presiune, butelii de înaltă presiune sau conducte.

Caracteristici:

  • Acest regulator de gaz dispune de tehnologia scaunului filtrat pentru a elimina contaminarea și are un corp robust din alamă cu capote rezistente la coroziune, placate cu nichel.
  • Are o diafragmă mare din oțel inoxidabil care oferă un control precis al presiunii, rezistând în același timp la scurgeri și îngheț, ceea ce duce la o durată de viață extinsă.
  • Acest regulator cu o singură treaptă Miller-Smith Sure Seat este echipat cu inserții de capotă Delrin pentru o reglare ușoară la niveluri de presiune ridicate.
  • Vine cu o lentilă din policarbonat rezistentă la spargere pentru a rezista la deteriorare și coroziune.
  • Vine cu etichete cu coduri de culoare pentru o identificare ușoară.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cât durează regulatoarele de sudură?

A. Conform recomandărilor British Compressed Gases Association, dacă un regulator de gaz este instalat, operat și întreținut corespunzător, acesta poate dura până la 5 ani.

Î. Ce cauzează defectarea regulatoarelor de gaz?

A.

  • Debite mari
  • Temperaturi ambientale scăzute
  • Contaminarea subiacentă cu umiditate

Variante de produs

ProdusModelManometru de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAMax. Presiunea de admisieConexiune la prizăGaz cilindruGama de presiune de livrareServiciul de gazPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Regulator Hd Oxigen 1 treaptă Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigen175 psiOxigen€635.00
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Regulator Hd 1 trepte Oxigen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigen175 psiOxigen€767.99
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300 Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€711.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€819.69
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510 Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€639.61
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510S Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€744.57
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-50-510 Regulator Hd 1etapă GPL Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Gaz50 psiPropan lichefiat€653.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Regulator Hd 1 trepte Azot Cga580
€649.53 /unitate