Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Regulator Hd 1 trepte Oxigen Cga540 | AE4EPM 5JPG6

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Regulator Hd Oxigen 1 treaptă Cga540

În stoc
Element: AE4EPM Model: 40-175-540SCrucea Ref: 5JPG6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€767.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.25 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA540
Priză de conectare CGA9 / 16-18 RH B
Gaz cilindruOxigen
Livrare175 psi
Gama de presiune de livrare175 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor200
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3500 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 RH B
Lungime totală6"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManometru de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAMax. Presiunea de admisieConexiune la prizăGaz cilindruGama de presiune de livrareServiciul de gazPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Regulator Hd Oxigen 1 treaptă Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigen175 psiOxigen€635.00
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300 Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€711.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€819.69
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510 Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€639.61
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510S Regulator Hd 1 treapta Acetilena Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilenă15 psiAcetilenă€744.57
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-50-510 Regulator Hd 1etapă GPL Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Gaz50 psiPropan lichefiat€653.13
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Regulator Hd 1 trepte Azot Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH intern3500 psi5/8 "-18 RH internAzot275 psiAzot€649.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Regulator Hd Oxigen 1 treaptă Cga540
€767.99 /unitate