HONEYWELL Întrerupătoare de blocare de siguranță


Filtru
Evaluare contact AC: 100mA la 10A @ 600V , Adâncimea actuatorului: 2.08 " , Înălțimea actuatorului: 1.14 " , Lățimea actuatorului: 0.53 " , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Material cap: termoplastic , Distanța de detecție oprită: 0.67 " , pe distanța de detectare: 0.24 " , în timpul călătoriei: 85 grade , Rotație: CW / CCW , Înălțimea comutatorului: 1.1 " , Tip de terminare: Sârmă goală
StilModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
GKEA01L
Comutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă--termoplastic3.61 "66-1, 12, 13€190.29
B
GSAA01B
Întrerupător de interblocare de siguranță11mm1.48 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€370.22
C
GSAA22C
Întrerupător de interblocare de siguranță12mm1.99 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€923.65
D
FF5-21-DC-03
Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€362.11
E
GSAA01A1B
Întrerupător de interblocare de siguranță12 grade1.5 "Zinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€415.42
D
FF5-21-DC-10
Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?