Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226

HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v

În stoc
Articol: AA3WKX Model: GSAA01BCrucea Ref: 11X226

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€370.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 600V
Lungimea actuatorului1.48 "Poziție liberă
Material corpZinc turnat sub presiune
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune rapidă, unipolar
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.65 "
Călătorie diferențială11mm
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
MişcarePre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare3.6 in.-lb. Max
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii85 grade
Călătorii pozitive56mm
Pre-călătorie20mm
Stil0.3" dia. Piston de sus
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: EN50041 tip corp, non-plug-in, șoc 50G conform IEC 68-2-27, vibrații 10G conform IEC 68-2-26, durată de viață mecanică 15 milioane de operațiuni, FP, OP, OT, PT Toate conform EN50041, cap și capacul fixat cu șuruburi cu cap tubular TORX(R) (furnizat cu șofer)

Variante de produs

ProdusModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Comutator de blocare 2nc/2nu Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Comutator de interblocare 2nc/1nu Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă--termoplastic3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, Contact AC nominal: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BÎntrerupător de interblocare de siguranță12 grade1.5 "Zinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CÎntrerupător de interblocare de siguranță12mm1.99 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€982.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v
€370.22 /unitate