Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, Contact AC nominal: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224

HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, putere nominală de contact AC: 10 A @ 600 V

În stoc
Articol: AA3WKV Model: GSAA01A1BCrucea Ref: 11X224

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€415.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 600V
Lungimea actuatorului1.5 "
Material corpZinc turnat sub presiune
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune rapidă, unipolar
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.65 "
Călătorie diferențială12 grade
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
MişcarePre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare2.9 in.-lb. Max
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii85 grade
Călătorii pozitive32mm
Pre-călătorie20mm
RotațieCW / CCW
StilRotativ lateral cu manetă fixă
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat în conformitate cu certificările IEC pentru a opri alimentarea, a controla accesul personalului și a preveni pornirea unei mașini atunci când apărătoarea este deschisă
    • Designul cu acțiune rapidă facilitează diferite combinații de cablare, împreună cu interschimbabilitatea montajului
    • Carcasa robustă din metal turnat sub presiune de zinc o face ideală atât pentru aplicații interioare cât și exterioare, unde este necesară etanșarea carcasei cu clasificare IP sau NEMA
    • Dispune de o culoare roșie a corpului pentru o vizibilitate mai bună, chiar și în condiții de lumină slabă și poate funcționa la un interval de temperatură de -15 până la 185 grade F
    • Listat UL, certificat CSA și aprobat CE

Variante de produs

ProdusModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Comutator de blocare 2nc/2nu Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Comutator de interblocare 2nc/1nu Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă--termoplastic3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BÎntrerupător de interblocare de siguranță11mm1.48 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€370.22
HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CÎntrerupător de interblocare de siguranță12mm1.99 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€923.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, putere nominală de contact AC: 10 A @ 600 V
€415.42 /unitate