Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240

HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v

În stoc
Element: AA3WLE Model: GSAA22CCrucea Ref: 11X240
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
€982.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 600V
Lungimea actuatorului1.99 "Poziție liberă
Material corpZinc turnat sub presiune
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NO, 2NC, deschidere directă, acțiune rapidă, dublu pol
Material de contactPlacat cu aur
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.65 "
Călătorie diferențială12mm
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
MişcarePre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare2.1 in.-lb. Max
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii85 grade
Călătorii pozitive56mm
Pre-călătorie20mm
StilPiston cu role superioare
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: rolă de oțel 0.49" dia x 0.18" lățime, tip de corp EN50041, non-plug-in, șoc 50G conform IEC 68-2-27, vibrație 10G conform IEC 68-2-26, durata de viață mecanică estimată 15 milioane de operațiuni, FP , OP, OT, PT Toate conform EN50041, Cap și capac fixate cu TORX(R) Socket Head Scr

Variante de produs

ProdusModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Comutator de blocare 2nc/2nu Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Comutator de interblocare 2nc/1nu Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă--termoplastic3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, Contact AC nominal: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BÎntrerupător de interblocare de siguranță12 grade1.5 "Zinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BÎntrerupător de interblocare de siguranță11mm1.48 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€370.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v
€982.13 /unitate