Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Comutator de blocare 2nc/2nu Abs | AA3RHD 11T812

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Întrerupător de blocare 2nc/2nu Abs

În stoc
Element: AA3RHD Model: FF5-21-DC-03Crucea Ref: 11T812
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
€362.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Adâncimea actuatorului2.08 "
Înălțimea actuatorului1.14 "
Lățimea actuatorului0.53 "
Material corpABS
Lungime cablu9.8ft
Formular de contact2NC / 2NO
Evaluare contact DC0.3A @ 24V
IP Rating-ul67
Distanță de detectare oprită0.67 "
La detectarea distanței0.24 "
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea2.04 "
Înălțimea comutatorului1.1 "
Lățimea comutatorului0.55 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: umplut cu rășină ABS roșie; Vibrații 50Hz până la 100Hz; Soc 10G

Variante de produs

ProdusModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Comutator de interblocare 2nc/1nu Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă--termoplastic3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, Contact AC nominal: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BÎntrerupător de interblocare de siguranță12 grade1.5 "Zinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BÎntrerupător de interblocare de siguranță11mm1.48 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€370.22
HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CÎntrerupător de interblocare de siguranță12mm1.99 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€923.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Întrerupător de blocare 2nc/2nu Abs
€362.10 /unitate