Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V

În stoc
Element: AA3RJD Model: GKEA01LCrucea Ref: 11T869
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
€190.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare de siguranță cu cheie cu intrare dublă
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 600V
Material corptermoplastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, Snap Action
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.2 "
Materialul capuluitermoplastic
Înălţime3.61 "
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Forța de operare5 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilCap rotativ, deschidere frontală și superioară, 90 de grade sau acționat cu cheie dreaptă, comandați separat actuatorul cheie
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Carcasă cu dublu izolat conform IEC 536 Clasa II, Durată de viață mecanică 1,000,000 de operații, Soc 50G conform IEC 68-2-27, Vibrație 10G per 68-2-6, Forță de extracție 0.5 lb.

Variante de produs

ProdusModelArticolCălătorie diferențialăLungimea actuatoruluiMaterial corpÎnălţimeIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulPreț
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Comutator de blocare 2nc/2nu Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 Comutator de interblocare 2nc/1nu Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Întrerupător de interblocare de siguranță--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GSAA01A1B Întrerupător de blocare de siguranță, Contact AC nominal: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BÎntrerupător de interblocare de siguranță12 grade1.5 "Zinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, deschidere pozitivă - 32 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BÎntrerupător de interblocare de siguranță11mm1.48 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 11 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€370.22
HONEYWELL GSAA22C Întrerupător de blocare de siguranță 2nu 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CÎntrerupător de interblocare de siguranță12mm1.99 "Poziție liberăZinc turnat sub presiune3.23 "67Pre-cursă - 20 mm, cursă diferențială - 12 mm, deschidere pozitivă - 56 mm, cursă completă - 85 de grade1, 4, 12, 13€923.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Interblocare de siguranță 1NO 1NC 10A@600V
€190.28 /unitate