Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202RN03052S003G Rotă pivotantă cu două roți 350 lb 3 inch cauciuc | AB8TDH 26Y512

ALBION 202RN03052S003G Rotă pivotantă cu două roți, 350 lb, cauciuc de 3 inchi

În stoc
Articol: AB8TDH Model: 202RN03052S003GCrucea Ref: 26Y512

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare350 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală3.875 "
Dimensiunea plăcii3-3/4 x 4-5/8"
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăDiametrul roțilorRating de încărcarePreț
ALBION 202RN03052S-S30G Rotă pivotantă cu două roți 350 lb 3 inch cauciuc | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300 - 999 lb.-1/2 "-131.5 "Filetat3"350 lb.€35.82
ALBION 202RN02052S-S21G Rotă pivotantă cu două roți 200 lb 2 inchi cauciuc | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 - 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare2"200 lb.€37.90
ALBION 202RN02052S003G Rotă pivotantă cu două roți 200 lb 2 inch cauciuc | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 - 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.€15.50
ALBION 202RN02X052S001G Rotă pivotantă cu două roți 300 lb 2-1/2 inch | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.€20.67
ALBION 202RN03052S002G Rotă pivotantă cu două roți 350 lb 3 inch cauciuc | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.€19.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202RN03052S003G Rotă pivotantă cu două roți, 350 lb, cauciuc de 3 inchi
€2.58 /unitate