Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202RN02052S002G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi | AB8TCZ 26Y504

ALBION 202RN02052S002G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi

În stoc
Element: AB8TCZ Model: 202RN02052S002GCrucea Ref: 26Y504

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€32.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola dublă cu frână
Tipul de frânăȘurub degetul mare
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare200 lb.
Tip montareTulpină filetată
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Inălțime totală2.75 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruRating de încărcareTip montareInălțime totalăLungimea tijeiDiametrul roțilorPreț
ALBION 202RN02052S001G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "1.5 "2"€34.10
ALBION 202RN02X52S001G Rolă pivotantă dublă cu frână 300 lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 - 999 lb.75 Shore D300 lb.Placă3.375 "-2.5 "€3.62
ALBION 202RN02052S005G Rolă pivotantă dublă cu frână 200 lb 2 inchi | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 - 2999 lb.75 Shore D200 lb.Placă2 13 / 16 "-2"€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202RN02052S002G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi
€32.13 /unitate