Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 202RN02X52S001G Rolă pivotantă dublă cu frână 300 lb. | AC6DXL 33H704

ALBION 202RN02X52S001G Rolă pivotantă dublă cu frână 300 lb.

În stoc
Articol: AC6DXL Model: 202RN02X52S001GCrucea Ref: 33H704

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola dublă cu frână
Tipul de frânăȘurub degetul mare
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Durometru75 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare300 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8 x 3-3/8"
Inălțime totală3.375 "
Dimensiunea plăcii3-1/8 x 4-1/8"
Grosimea farfuriei0.149 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.5 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruRating de încărcareTip montareInălțime totalăLungimea tijeiDiametrul roțilorPreț
ALBION 202RN02052S001G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "1.5 "2"€34.10
ALBION 202RN02052S002G Rotă pivotantă cu două roți cu frână 200 lb 2 inchi | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "2.5 "2"€32.13
ALBION 202RN02052S005G Rolă pivotantă dublă cu frână 200 lb 2 inchi | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 - 2999 lb.75 Shore D200 lb.Placă2 13 / 16 "-2"€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 202RN02X52S001G Rolă pivotantă dublă cu frână 300 lb.
€3.62 /unitate