BLICKLE Rotor rigid cu două roți


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Material roată roată: Nailon , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Bronza , Material de bază: Nailon , Durometru: 80 Shore D , Finisaj cadru: Crom galben de zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: Alb , Materialul roții: Nailon
StilModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
BSD-GSPO 80K
4 59 / 64 "3000 - 5999 lb.Rotitor rotativ4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€319.44
A
BSD-GSPO 100K
6 9 / 32 "3000 - 5999 lb.Caster rigid5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€455.03
A
BSD-GSPO 125K
8 1 / 16 "Mai mare de 6000 lb.Caster rigid7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€982.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?