Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă BLICKLE BSD-GSPO 80K cu roți duble 3850 lb 3-3/16 inch Nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K Roată dublă rigidă 3850 lb 3-3/16 inch Nyl

În stoc
Articol: AB6VXC Model: BSD-GSPO 80KCrucea Ref: 22N108

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€316.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiBronza
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-3/4 x 4-3/16"
Rating de încărcare3850 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/16 x 4-3/16"
Inălțime totală4 59 / 64 "
Dimensiunea plăcii4-21/64 x 5-33/64"
Grosimea farfuriei5 / 16 ''
PlÅcuĠaA
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților3.187 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2 x 1-37 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.628
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
BLICKLE BSD-GSPO 100K roți duble roți rigide 4840 lb 4 inci diametru nailon | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 - 5999 lb.Caster rigid5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€456.19
BLICKLE BSD-GSPO 125K roți duble roți rigide 7920 lb 5 inchi diametru nailon | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mai mare de 6000 lb.Caster rigid7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€1,014.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K Roată dublă rigidă 3850 lb 3-3/16 inch Nyl
€316.66 /unitate