Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE BSD-GSPO 100K roți duble roți rigide 4840 lb 4 inci diametru nailon | AB6VXD 22N109

BLICKLE BSD-GSPO 100K roți duble roți rigide 4840 lb 4 inchi diametru Nyl

În stoc
Articol: AB6VXD Model: BSD-GSPO 100KCrucea Ref: 22N109

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€456.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiBronza
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4-3/16 x 5-1/2"
Rating de încărcare4840 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-3/16 x 5-1/2"
Inălțime totală6 9 / 32 "
Dimensiunea plăcii5-1/2 x 6-57/64"
Grosimea farfuriei3 / 8 ''
PlÅcuĠaC
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților4"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2 x 1-37 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Rolă rigidă BLICKLE BSD-GSPO 80K cu roți duble 3850 lb 3-3/16 inch Nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 - 5999 lb.Rotitor rotativ4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€316.66
BLICKLE BSD-GSPO 125K roți duble roți rigide 7920 lb 5 inchi diametru nailon | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mai mare de 6000 lb.Caster rigid7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€1,014.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 100K roți duble roți rigide 4840 lb 4 inchi diametru Nyl
€456.19 /unitate