Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Grosime Gage Cert 0-0.47 in

În stoc
Articol: AE6EBY Model: 547-520SCERTCrucea Ref: 5RCG7
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
€627.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument digital de grosime
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareDa
Tip de contactCERA plat
Gamă0 la 12mm
Rezoluţie0.01 mm
Adâncimea gâtului4.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9031808085
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Dia contact plat. (0.394 ")

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareRezoluţieAdâncimea gâtuluiPreț
MITUTOYO 547-400S Digital Grosimetru 0.8 Gât | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,490.36
MITUTOYO 547-520S Digital Grosimetru 4.7 Gât | AD6XTJ 4CGW5 547-520SNu0.010 mm4.7 "€568.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Grosime Gage Cert 0-0.47 in
€627.31 /unitate