Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Rotă pivotantă cu două roți cu blocare totală | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Rolă pivotantă cu două roți, cu blocare totală

În stoc
Element: AD3TEU Model: DW02GRP100TLTP11GCrucea Ref: 40N391
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
€54.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ cu roată dublă cu blocare totală
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Durometru70 Shore A
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-5/8 x 1-31/32"
Rating de încărcare200 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2 x 2-13 / 32 "
Inălțime totală2 29 / 32 "
Dimensiunea plăcii2-5 / 8 x 3 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMinge dublă
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc TPR
Lățimea roții1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)7.39
Lățimea navei (cm)11.91
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Rolă pivotantă cu două roți, cu blocare totală
€54.51 /unitate