Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LHD-GSPO 60K Roată pivotantă cu două roți 1540 lb 2-3/8 inch Nyl | AB6VYX 22N195

BLICKLE Rolă pivotantă LHD-GSPO 60K cu roți duble 1540 lb 2-3/8 inch Nyl

În stoc
Articol: AB6VYX Model: LHD-GSPO 60KCrucea Ref: 22N195
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
€308.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiBronza
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-3/8 x 3-1/8"
Rating de încărcare1540 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/8 x 3-1/8"
Inălțime totală3.625 "
Dimensiunea plăcii3-15/16 x 3-11/32"
Grosimea farfuriei5 / 16 ''
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților2.375 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2 x 1-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 80K cu două roți 3850 lb 3-3/16 in.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb.3000 - 5999 lb.Nailon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€408.25
Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 100K cu roți duble, 4840 lb, cu diametru de 4 inchi, nailon | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb.3000 - 5999 lb.Nailon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€629.07
Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 125K cu roți duble, 7920 lb, cu diametru de 5 inchi, nailon | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lb.Mai mare de 6000 lb.Nailon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,363.89
BLICKLE LHD-VSTH 60K Rotă pivotantă cu două roți 792 lb 2-3/8 inchi Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€440.23
Rolă pivotantă BLICKLE LHD-SPO 75K cu două roți, 1320 lb, cu diametrul de 3 inchi, nailon | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€248.40
BLICKLE LHD-VSTH 80K Rotă pivotantă cu două roți 1232lb 3-3/16 inch Ureth | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€408.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă LHD-GSPO 60K cu roți duble 1540 lb 2-3/8 inch Nyl
€308.32 /unitate