Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 80K cu două roți 3850 lb 3-3/16 in.nyl | AB6VWZ 22N099

BLICKLE Rolă pivotantă LSD-GSPO 80K cu roți duble 3850 lb 3-3/16 in.nyl

În stoc
Articol: AB6VWZ Model: LSD-GSPO 80KCrucea Ref: 22N099
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
€308.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiBronza
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-3/4 x 4-3/16"
Rating de încărcare3850 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/16 x 4-3/16"
Inălțime totală4 59 / 64 "
Dimensiunea plăcii4-21/64 x 5-1/2"
Grosimea farfuriei5 / 16 ''
PlÅcuĠaA
Pista de curseRulment conic cu bile și role
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților3.187 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2 x 1-37 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1265
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 100K cu roți duble, 4840 lb, cu diametru de 4 inchi, nailon | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb.3000 - 5999 lb.Nailon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€604.47
Rolă pivotantă BLICKLE LSD-GSPO 125K cu roți duble, 7920 lb, cu diametru de 5 inchi, nailon | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lb.Mai mare de 6000 lb.Nailon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,403.66
BLICKLE LHD-VSTH 60K Rotă pivotantă cu două roți 792 lb 2-3/8 inchi Ureth | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€358.32
BLICKLE LHD-GSPO 60K Roată pivotantă cu două roți 1540 lb 2-3/8 inch Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€297.64
Rolă pivotantă BLICKLE LHD-SPO 75K cu două roți, 1320 lb, cu diametrul de 3 inchi, nailon | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€199.94
BLICKLE LHD-VSTH 80K Rotă pivotantă cu două roți 1232lb 3-3/16 inch Ureth | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€332.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă LSD-GSPO 80K cu roți duble 3850 lb 3-3/16 in.nyl
€308.65 /unitate