Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Rolă pivotantă cu două roți, 180 lb, 2 inchi diametru | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Rolă pivotantă cu două roți, 180 lb, 2 inci diametru

În stoc
Element: AD6DZA Model: C0020748ZN-TPR01 (GG) TSBCrucea Ref: 44Z099

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola dublă cu frână
Tipul de frânăȘurub degetul mare
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Durometru70 Shore A
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare180 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală2.75 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei1.5 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc TPR
Lățimea roții1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Rolă pivotantă cu două roți, 180 lb, 2 inci diametru
€2.76 /unitate