ALLEGRO SAFETY 9518-24 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune 24 inch | CD4UQC

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune de 24 inchi

În stoc
Articol: CD4UQC Model: 9518-24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,176.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator cu jet
consum de aer76, 147, 225, 338 SCFM
Bolt Circle Dia.30 1 / 4 "
Butterworth1 1 / 8 "
CuloriGri
Decibeli @ 5ft.109, 111,112 dB
Înălţime11 3 / 4 "
Presiunea de admisie40, 60, 80, 100 psig
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareNPT
În interiorul Dia.24 1 / 4 "
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Max. Presiunea de admisie100 psig
Max. Temp.200 de grade F
În afara Dia.32 3 / 4 "
Sursa de putereCondus de aer
Mărimea24 "
Viteză16000 CFM @ 24"
Presiune statică @ 0" Hg8200, 11000, 12900, 16000 CFM
Presiune statică @ 1" Hg2400, 6500, 9900, 14000 CFM
Presiune statică @ 2" Hg6200, 113000 CFM
Presiune statică @ 3" Hg3400, 8300 CFM
Presiune statică @ 4" Hg1200, 6300 CFM
TipVentilator cu jet pneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMărimeaÎn interiorul Dia.Preț
ALLEGRO SAFETY 9518-20 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune 20 inch | AC4TNU 30L110 9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€6,758.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune de 24 inchi
€10,176.93 /unitate