A B Bateriile incluse: Da , Timp de ardere a bateriei: 3.5 ore , Dimensiunea bateriei: AAA , Tip baterie: Alcalin , Distanța fasciculului: 20m , Diametrul corpului: 0.500 " , Materialul corpului: Aluminiu , Puterea lumânării: 200 , Diametru: 1 / 4 " , Evaluare a căderii: 1m , Clasa lanterna: Industrial , Rezistența la impact: Nespecificat , Tip lampă: Incandescent , Lungime: 3.25 " , Material lentile: Policarbonat , Moduri de ieșire a luminii: Înalt , Lumeni: 2 , Interval de lumeni: 0 la 49 , Ieșire maximă de lumeni: 2 , Număr de baterii: 1 , Intensitatea maximă a fasciculului: 97cd , Lămpi de schimb: Da , Timp de rulare la setare ridicată: 3.5 ore , Evaluat de siguranță: Nu este evaluat de siguranță , Evaluare de penetrare a apei: Nespecificat