Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE K3AMW6K Breloc Lanterna Pink Inc 2 L | AE9UPF 6MKN9

MAGLITE K3AMW6K Breloc Lanternă Pink Inc 2 L

În stoc
Articol: AE9UPF Model: K3AMW6KCrucea Ref: 6MKN9
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
€12.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna cu breloc
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3.5 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului20m
Culoare carcasăRoz
Diapozitivul corpului.0.500 "
Material corpAluminiu
Diametru1 / 4 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii20 ore
Tip lămpiIncandescent
Lungime3.25 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară2 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni2
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni2
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf97cd
Lămpi de înlocuireDa
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiCap rotativ
Evaluarea penetrării apeiNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăDurata de viață a lămpiiIeșire ușoarăTipul comutatoruluiPreț
MAGLITE K3A756K Breloc Lanterna Black Inc 200 Cp | AD9URF 4V380 K3A756KNegru36K ore.200 CPTwist€11.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE K3AMW6K Breloc Lanternă Pink Inc 2 L
€12.85 /unitate