ALLEGRO SAFETY 9518-20 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune 20 inch | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune de 20 inchi

În stoc
Element: AC4TNU Model: 9518-20Crucea Ref: 30L110

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,758.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator cu jet
consum de aer60, 114, 186, 292 SCFM
Bolt Circle Dia.22 1 / 2 "
CuloriGri
Decibeli @ 5ft.106, 108, 110 dB
Înălţime9.875 "
Presiunea de admisie40, 60, 80, 100 psig
Tipul de intrareNPT
În interiorul Dia.20 1 / 8 "
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Max. Presiunea de funcționare100 psig
Max. Temp.200 de grade F
În afara Dia.24 3 / 4 "
Sursa de putereCondus de aer
Mărimea20 "
Viteză10500 CFM @ 20"
Presiune statică @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Presiune statică @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Presiune statică @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Presiune statică @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Presiune statică @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
StilVentilator cu jet pneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMărimeaÎn interiorul Dia.Preț
ALLEGRO SAFETY 9518-24 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune 24 inch | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€10,176.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Ventilator cu jet, cu aer, dimensiune de 20 inchi
€6,758.95 /unitate