Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Frecvență variabilă 1/2 CP 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Frecvență variabilă 1/2 CP 208-240v

În stoc
Element: AG7EMD Model: ATV312H037M3Ref încrucișat: 6DWX5
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
€702.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareDa
Timp de accelerare reglabil0 la 999.9 sec.
Timp de decelerare reglabil0 la 999.9 sec.
Metoda de controlVector de flux fără senzor calculează automat performanța optimă a motorului pentru aplicații cu viteză mică și cuplu de pornire mare
Tipul de controlTastatură / Tastatură la distanță / Modbus
Adâncime4.8 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipLED, (4) afișaj cu 7 segmente
display-uriTensiunea de acționare
frânare dinamicăComutator intern / rezistor extern
ÎmprejmuireIP21
Înălţime5.7 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Faza de intrare AC3
Tensiune de intrare208-240 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP1/2
Max. Amperi de ieșire3.3
Ieșire Frecventa0.5 la 500 Hz
Tensiune de ieșire208-240 VAC
ProtecţieIP21
Control pornire/oprireProgramabile
Cuplul de pornire170%
Cuplu @ 1 Hz120%
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșireLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Frecvență variabilă 1.5 CP 208-240 V | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€906.10
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Frecvență variabilă 2 CP 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€1,053.37
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Frecvență variabilă 7.5 CP 400-480 V | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€2,196.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Frecvență variabilă 1/2 CP 208-240v
€702.54 /unitate