KERN AND SOHN Instrumente digitale de forță din seria FH-EXT


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 230 x 66 x 36 mm , Înălțimea carcasei: 36 mm , Lungimea carcasei: 66 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor
StilModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț (ex. TVA)
A
FH 1K
1 kNN 0.5-€1,455.30
B
FH 2K
2 kNN 1-€1,455.30
C
FH 5K
5 kNN 1-€1,848.23
D
FH 20K
20 kNN 10ISO.png€2,182.95
E
FH 50K
50 kNN 10ISO.png€2,546.78
F
FH 50 EXT
N 50N 0.01-€1,469.85
G
FH 100 EXT
N 100N 0.05-€1,455.30
H
FH 200 EXT
N 200N 0.1-€1,455.30
I
FH 500 EXT
N 500N 0.1-€1,455.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?