Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 20K, extern, 20 kN max. Forță, citire 10 N | CE8JPY

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 20K, extern, 20 kN Max. Forță, lizibilitate 10 N

În stoc
Articol: CE8JPY Model: FH 20K

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,182.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei230 x 66 x 36 mm
Înălțimea carcasei36 mm
Lungimea carcasei66 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Forta20 kN
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)18.5
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 100 EXT, extern, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JPN FH 100 EXTN 100N 0.05-€1,455.30
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 1K, extern, 1 kN max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JPT FH 1K1 kNN 0.5-€1,455.30
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 200 EXT, extern, 200 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JPW FH 200 EXTN 200N 0.1-€1,455.30
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 2K, extern, 2 kN max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8JPZ FH 2K2 kNN 1-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 50 EXT Indicator de forță electric, extern, 50 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JQB FH 50 EXTN 50N 0.01-€1,469.85
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 500 EXT, extern, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JQD FH 500 EXTN 500N 0.1-€1,455.30
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 50K, extern, 50 kN max. Forță, citire 10 N | CE8JQG FH 50K50 kNN 10ISO.png€2,546.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 20K, extern, 20 kN Max. Forță, lizibilitate 10 N
€2,182.95 /unitate