Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 1K, extern, 1 kN max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JPT

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 1K, extern, 1 kN Max. Forță, lizibilitate 0.5 N

În stoc
Articol: CE8JPT Model: FH 1K
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
€1,455.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei230 x 66 x 36 mm
Înălțimea carcasei36 mm
Lungimea carcasei66 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Forta1 kN
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.734
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)18.5
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziuneLogo standardPreț
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 100 EXT, extern, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CE8JPN FH 100 EXTN 100N 0.05-€1,455.30
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 200 EXT, extern, 200 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JPW FH 200 EXTN 200N 0.1-€1,455.30
Indicator de forță electrică KERN AND SOHN FH 20K, extern, 20 kN max. Forță, citire 10 N | CE8JPY FH 20K20 kNN 10ISO.png€2,182.95
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 2K, extern, 2 kN max. Forță, 1 N Lizibilitate | CE8JPZ FH 2K2 kNN 1-€1,455.30
KERN AND SOHN FH 50 EXT Indicator de forță electric, extern, 50 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CE8JQB FH 50 EXTN 50N 0.01-€1,469.85
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 500 EXT, extern, 500 N max. Forță, 0.1 N Lizibilitate | CE8JQD FH 500 EXTN 500N 0.1-€1,455.30
Indicator de forță electric KERN AND SOHN FH 50K, extern, 50 kN max. Forță, citire 10 N | CE8JQG FH 50K50 kNN 10ISO.png€2,546.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Indicator de forță electric FH 1K, extern, 1 kN Max. Forță, lizibilitate 0.5 N
€1,455.30 /unitate