Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250011BG Rod Coupling Nut Brass 1/4-20, 5PK | AA9XQT 1HY60

APPROVED VENDOR 250011BG Piuliță de cuplare tijă alamă 1/4-20, 5 buc.

În stoc
Element: AA9XQT Model: 250011BGCrucea Ref: 1HY60
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
€43.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Lungime7 / 8 "
MaterialAlamă
Min. Rezistență la tracțiune50 psi
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250011BG Piuliță de cuplare tijă alamă 1/4-20, 5 buc.
€43.56 /ambalaj