TSUBAKI Atașament Roller Link K-1


Filtru
Tip pin: Nituit , Tip: K-1 Atașament
StilModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț (ex. TVA)
A
C2050ASK1RL
0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€64.80
B
C2052K1RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€20.46
C
C2052ASK1RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€93.49
D
C2052LK1RL
0.2 "C2052L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€41.07
D
C2050LK1RL
0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€29.68
E
C2050K1RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€18.31
D
C2042LK1RL
0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€34.65
B
C2042K1RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.33
F
C2042ASK1RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€64.06
A
C2040ASK1RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.53
D
C2040LK1RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.60
E
C2040K1RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.04
D
C2060HLK1RL
0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "€49.12
E
C2060HK1RL
0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.125 "1.5 "0.573 "€23.62
G
80NPK1RL
0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.88
H
80ASK1RL
0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.26
I
80LK1RL
0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€67.50
J
80K1RL
0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?